Trapladder zonder dwarsbalk 6 treden

Artikelnummer: 40306
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40306
EAN/GTIN 4031405403062
Nummer fabrikant 040306
L-nummer L90110 410

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trapladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • ERGO-Pad® grip zone
  • Stapafstand: 235 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2800 mm
  • Overhead: 580 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 1650 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 6 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen