Coni B – LM-enkele ladder, 2 x 7 sporten

Artikelnummer: 40277
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40277
EAN/GTIN 4003866402779
Nummer fabrikant 40277
L-nummer L90010 1197

Omschrijving

Omschrijving:

Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden van perlon, torsievast aan de sport bevestigd.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 7
Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.57 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 7.3 kg
Grondoppervlakte 1,41 m × 0,57 m
Ladderlengte 2.06 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.25 m
loodrechte ladderhoogte 1.99 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen