Compact lengtemeetapparaat Millimar C 1202, Type: C1202

Artikelnummer: 402752 C1202
Korting
1015,00 €
Prijs geldig tot 31 dec. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Precisie-lengtemeetapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 402752 C1202
EAN/GTIN 2050002079502

Omschrijving

Uitvoering:

  • Kan flexibel worden gebruikt voor een breed scala aan meettaken
  • Verwisselbare N 1700-modules als meetkanalen voor inductieve en
  • incrementele tasters of voor pneumatische meetmiddelen.
  • Perfecte weergave dankzij het contrastrijke kleurendisplay met hoge resolutie
  • Display traploos kantelbaar voor een optimale gezichtshoek
  • Variabele weergave van de meetwaarden, naar keuze als getal, wijzer of balk
  • 1 – 3 kenmerken kunnen gelijktijdig worden weergegeven
  • Zeer eenvoudige bediening
  • Programmeerbare schakelingang voor het regelen van de meetprocedure
  • Flexibel, meerdere meettaken kunnen op de geheugenkaart worden opgeslagen.
  • Compacte behuizing
  • Wandmontage mogelijk

Kenmerk:

Aansluiting van verschillende sensoren door middel van N 1700 meetmodules
Weergavebereik schaalweergave mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Weergavebereik cijferweergave mm: ± 999,9999
Gegevensinterface: USB, Digimatic
Weergave: TFT-kleurendisplay 110 mm (4,3 inch), 480 x 272 pixels
Producttype: C 1202
Weergavebereik cijferweergave µm: ± 999 999,9
Weergavebereik cijferweergave inch: ± 39
Weergavebereik schaalweergave µm: ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Weergavebereik schaalweergave inch: ± .19 , ± .07 , ± .03 , ± .01 , ± .003 , ± .001 , ± .0004 , ± .0001
Numerieke resolutie µm: 0,01 , 0,1 , 1
Schaalverdelingswaarde µm: 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Schaalverdelingswaarde inch: .019 , .007 , .002 , .001 , .0002 , .0001 , .00002 , .00001
Meetcombinaties: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Kenmerken: 3
Controlestappen: 1
Dynamische functies: max, min, max-min, (max+min)/2, gemiddelde waarde
Statistische functies: Lengte, hoek
Configuratie: Toetsenbord
Beeldsnelheid: 30 fps
Gegevensoverdrachtssnelheid: 30 Hz
Maximale afwijking cijferweergave: 0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)*
* (met N 1702 M-HR)
Maximale afwijking schaalweergave: 0,25% van de schaaleindwaarde / 0,3% van de weergegeven waarde
Hardwareaansluitingen: USB , besturingsingang , RS-485 , microSD-slot voor SD / SDHC-kaarten tot 32 GB
Besturingsingangen: Besturingsingang programmeerbaar (functies en functiesequenties)
IP beschermklasse: IP 42
Werktemperatuur MIN: 10 °C
Werktemperatuur MAX: 35 °C
Bedrijfstemperatuur van: 0 °C
Bedrijfstemperatuur tot: 40 °C

Toepassing:

Afleesinstrument voor nauwkeurige lengtemetingen
  • Voor het aansluiten van verschillende sensoren door middel van N 1700 meetmodules
  • Voor het aansluiten van maximaal 2 meetsensoren

Levering:

Netvoedingsapparaat, microSD-geheugenkaart, gebruiksaanwijzing, zonder N 1700-module (noodzakelijke optionele accessoires).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen