Coni B – LM-enkele ladder, 2 x 4 sporten

Artikelnummer: 40274
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×4
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40274
EAN/GTIN 4003866402748
Nummer fabrikant 40274
L-nummer L90010 1194
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden van perlon, torsievast aan de sport bevestigd.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.47 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 4.4 kg
Grondoppervlakte 0,9 m × 0,47 m
Ladderlengte 1.22 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.5 m
loodrechte ladderhoogte 1.2 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen