Steeksleutel, maat 6 verstelbaar, max 24 mm

Artikelnummer: 40260106
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
    Producttype Verstelbare moersleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40260106
    EAN/GTIN 4018754299577
    Nummer fabrikant 40260106
    L-nummer L60010 6473

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • sla linksaf
    • DIN 3117/ISO 6787 VORM B.
    • ASME B 107.100
    • Mondpositie 22,5°
    • Chroom vanadium, gefosfateerd

    Kenmerk:

    • Lengte [mm): 161 mm
    • Gewicht: 155 g
    • Breedte over vlakken max.: 24 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen