Steeksleutel, maat 8 verstelbaar, max SW 30 mm

Artikelnummer: 40250108
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40250108
EAN/GTIN 4018754299515
Nummer fabrikant 40250108
L-nummer L60010 6510

Omschrijving

Omschrijving:

  • legaal
  • DIN 3117/ISO 6787 VORM B.
  • ASME B107.100
  • Mondpositie 22,5°
  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 207 mm
  • Gewicht: 310 g
  • Breedte over vlakken max.: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen