Everest 2E – Opsteekladder 2 x 10 sp.

Artikelnummer: 40247
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40247
EAN/GTIN 4003866402472
Nummer fabrikant 40247
L-nummer L90010 146

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladders te gebruiken.
Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Aantal treden 2 × 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 13.5 kg
Ladderlengte, ingeschoven 3 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 5.75 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.