Omschrijving:
85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
Starre verbinding aan beide zijden.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Extra brede treden en comfortabel opstapvlak.
Eenzijdig oploopbaar.
Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
Veiligheidsbeugel voor comfortabel en veilig werken.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.72 m
Diepte treden 85 mm
Gewicht 11.7 kg
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1.08 m
Platformlengte 300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
Werkhoogte 3.08 m
Tip:
Overeenkomstig de norm EN 14 183.