Seventec RC SP – Werkplatform, 3 treden

Artikelnummer: 40233
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40233
EAN/GTIN 4003866402335
Nummer fabrikant 40233
L-nummer L90010 1143

Omschrijving

Omschrijving:

85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
Starre verbinding aan beide zijden.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Extra brede treden en comfortabel opstapvlak.
Eenzijdig oploopbaar.
Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
Veiligheidsbeugel voor comfortabel en veilig werken.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.67 m
Diepte treden 85 mm
Gewicht 8.1 kg
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 0.66 m
Platformlengte 300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
Werkhoogte 2.66 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 14 183.