Jack. Ongevoerd High Vis XS

Artikelnummer: 402318043399XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat XS
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 402318043399XS
    EAN/GTIN 7330509347034
    Nummer fabrikant 402318043399XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

    Details
    Oprolbare ID-zak
    Bolk op rug
    Juk op rug

    Afwerking
    Verstelbare zoom met knoop, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met drukknopen

    Zakken
    Borstzakken met klep en knoopsluiting
    Voorzakken met klep en zijzakken
    Binnenzak voor telefoon

    Lijn
    Ongevoerd

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Verborgen metalen eenrichtingsrits

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Comfortabel Hi-Vis jack in vier verschillende kleurencombinaties
    • Ergonomische pasvorm voor een zeer goede bewegingsvrijheid
    • Veel slimme zakken, waaronder borstzakken, zijzakken en telefoonzak
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-S Klasse 2 M-XXXL

    Norm:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen