Handtrekwagens

Artikelnummer: 4022L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4022L
EAN/GTIN 4017976440224
Nummer fabrikant 4022L

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex, met 2 kopwanden 300 mm hoog. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese Norm EN 1757-3.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 700
Laadvlakhoogte (mm): 308
Totale lengte (mm): 1472
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 1192
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85