Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex, met 2 kopwanden 300 mm hoog. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese Norm EN 1757-3.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Laadvlakhoogte (mm): 303
Totale lengte (mm): 1272
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1192
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3