Skyline 2E – Optrekladder 2 x 16 sp.

Artikelnummer: 40207
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×16
Materiaal aluminium
Producttype Kabelladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40207
EAN/GTIN 4003866402076
Nummer fabrikant 40207
L-nummer L90010 310

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
Bijzonder eenvoudig en gemakkelijk per sport (met een steek van 280 mm) met behulp van een kunststoffen koord en rol in hoogte verstelbaar.
Veilige rem door automatische invalhaken.
Bovenladder uitgerust met looprollen.
Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 16
Aantal treden 2 × 16
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 24.723 kg
Kokermaat 98mm
Ladderlengte, ingeschoven 4.7 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 9 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.