1/2″ Voor XZN-schroeven met gat MH16

Artikelnummer: 4020-60 MH16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4020-60 MH16
EAN/GTIN 4991644085279
Nummer fabrikant 4020-60 MH16
L-nummer L60050 10339

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 24 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
MH16
XZN met gat
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen