Ratelringsleutel OPEN RATCH SW 13mm L.180mm

Artikelnummer: 40171313
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Geschatte levertijd: 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40171313
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754281916
Kopiëren
Nummer fabrikant 40171313
Kopiëren
L-nummer L60010 7036
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige ratelcombinatiesleutel met metrische, gelijke sleutelmaten.
  • De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk.
  • Het platte ontwerp maakt het gemakkelijker om in kleine ruimtes te werken.
  • Ongecompliceerd van richting veranderen door eenvoudigweg aan de sleutel te draaien.
  • De opvallende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de ratelringsleutel een antislip en aangenaam gevoel om veilig te werken, zelfs met met olie besmeurde handen.
Eigenschappen:
  • metrisch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Plat ontwerp
  • Ring met dubbele zeshoek
  • Bekpositie 15°
  • Geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoek 5°
  • Van richting veranderen door de sleutel te draaien
  • Versterkte verbinding tussen bek en as
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • d: 25,0 mm
  • Lengte mm (L): 180 mm
  • Bekstand: 15°
  • Aantal tanden: 72
  • Gewicht: 98 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 13 mm
  • Breedte mm (b): 25 mm
  • Werkhoek: 5°

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen