Ratel-steeksleutel SW.10 mm L.158 mm

Artikelnummer: 40171010
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40171010
    EAN/GTIN 4018754281886
    Nummer fabrikant 40171010
    L-nummer L60010 7037

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Steeksleutel met ratelring met metrische sleutel met gelijke moerbreedtes
    • Platte ringzijde met dubbele zeskant
    • 72 tanden, werkhoek 5°
    • Mondpositie 15°
    • Aanhalen naar rechts/links door de sleutel te draaien
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
    • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • d: 21,0 mm
    • Lengte [mm): 160 mm
    • Mond positie: 15 °
    • Aantal tanden: 72
    • Gewicht: 58 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10 mm
    • Breedte over vlakken 2 [mm]: 10 mm
    • Breedte mm (b): 20 mm
    • Werkhoek: 5 °

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen