Ring-Maulschlüssel SW.80 mm L.860 mm

Artikelnummer: 40148080
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40148080
EAN/GTIN 4018754226498
Nummer fabrikant 40148080
L-nummer L60010 5087

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 28 mm
  • a2: 41 mm
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • d: 119 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lengte [mm): 860 mm
  • Mond positie: 10 °
  • t: 63,5 mm
  • Gewicht: 8000 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 80 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 80 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 80 mm
  • Breedte mm (b): 163 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen