Ring-Maulschlüssel SW.75 mm L.810 mm

Artikelnummer: 40147575
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40147575
EAN/GTIN 4018754226481
Nummer fabrikant 40147575
L-nummer L60010 5086

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 26 mm
  • a2: 38 mm
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • d: 110 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lengte [mm): 810 mm
  • Mond positie: 10 °
  • t: 57,5 mm
  • Gewicht: 6500 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 75 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 75 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 75 mm
  • Breedte mm (b): 153 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen