1/2″ Dopsleutel binnenzeskant 7/16″

Artikelnummer: 4012A-60 7/16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4012A-60 7/16
EAN/GTIN 4991644087495
Nummer fabrikant 4012A-60 7/16
L-nummer L60050 9238

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 25 mm
Lengte: 15,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen