Haakse elektrische slijpmachine UWER 18/120 SI voor Ø 115 mm 230 volt 11.500-2.800 RPM/1.750 watt

Artikelnummer: 4007220957110
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220957110
    EAN/GTIN 4007220957110
    Nummer fabrikant 83500200
    L-nummer L51700 50

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De krachtige machine is geschikt voor zwaar gebruik. Het toerental kan traploos worden geregeld. De machine is door haar schroefdraadopname optimaal afgestemd op de aanbevolen gereedschappen met binnendraad of flensopname (max. gereedschapsdiameter tot 115 mm). De aan/uit-schakelaar is vergrendelbaar. 4 m netkabel, 1 opspanflens, 1 snelspanmoer, vlakke beschermkap, antivibratiehandgreep.

    Kenmerk:

    • Vermogensopname: 1750 Watt
    • Vermogensafgifte: 1150 Watt
    • Toerentalbereik, van: 2800 RPM
    • Toerentalbereik, tot: 11500 RPM
    • Spanning, van: 230 Volt
    • Breedte metrisch: 70 mm
    • Gereedschapsopname asgat-Ø: 22.23 mm
    • Lengte metrisch: 400 mm
    • Nettogewicht: 2.8 kg
    • Ø schroefdraad: M14
    • Hoogte: 80 mm

    Voordeel:

    • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Tip:

    • Geschikte beschermkap voor het doorslijpen (HT-SV) of vlakslijpen (FL-SV) met Ø 115 mm gebruiken.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen