COMPOSITE ronde borstel RBUP Ø 250x25x50,8 mm asgat SiC-filamentdraad-Ø 1,10 mm korrel 80 stationair

Artikelnummer: 4007220956632
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220956632
EAN/GTIN 4007220956632
Nummer fabrikant 79183738
L-nummer L51510 986

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder agressief werkende borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen, alsmede voor het bewerken van oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., van: 900 RPM
  • RPM, opt., tot: 1500 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Inbouwbreedte: 25 mm
  • Ø asgat: 50.8 mm
  • Ø belegmateriaal: 1.1 mm
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, beleg: 38 mm

Voordeel:

  • Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
  • Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Adapterpaar APM 50,8 a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.