Diamant-werkplaatsvijl platstomp 125 mm D151 (middel) voor harde materialen

Artikelnummer: 4007220955888
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220955888
    EAN/GTIN 4007220955888
    Nummer fabrikant 15401151
    L-nummer L51060 434

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Diamantvijlen en -bladen worden overal gebruikt waar conventionele vijlen door de hardheid van het te bewerken materiaal mislukken. Diamantvijlen en -bladen worden ook voor de werking van gehard staal gebruikt. De werktemperaturen zijn zo gering, dat geen chemische slijtage optreedt. Daardoor kan de hogere hardheid van de diamantkorrel voor een langere standtijd gebruikt worden. Diamant-werkplaatsvijlen worden o.a. gebruikt in de grotere gereedschapsconstructie. Zij worden geleverd met een ergonomisch gevormd vijlhecht. Diamant-werkplaatsvijlen worden geleverd met een ergonomisch gevormd vijlhecht.

    Kenmerk:

    • Vorm: Platstomp
    • Breedte metrisch: 11.2 mm
    • Korrelgrofte: D 151
    • Hoogte: 4.2 mm
    • Lengte, beleg: 110 mm
    • Lengte, totaal: 125 mm

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Vijl met weinig druk, speciaal op kanten. Dichtgesmeerde diamantvijlen kunnen in petroleum of antistatische kunststofreiniger met een vijlborstel gereinigd worden. Alternatief kan ook met ultrasone trillingen gereinigd worden. Vaak is eenvoudig uitkloppen voldoende. Werk zo veel mogelijk vetvrij!
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Schurende materialen
      • Snelsnijstalen
      • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
      • Glas
      • Grafiet en koolborstels
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Technisch keramiek
      • Gereedschapsstalen
      • Hardmetaal
      • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Snelsnijstalen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Technisch keramiek; Gereedschapsstalen; Hardmetaal

    Levering:

    • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen