Omschrijving:
Vertanding 3 PLUS is kruisvertand en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 1 mm
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 13000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 24000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 32000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 19000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 19000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 32000 RPM
- Vertanding: 3 PLUS
- ø buiten metrisch: 6 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, vertand: 13 mm
- Lengte, totaal: 43 mm
Voordeel:
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
- Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
- Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)