Omschrijving:
Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. Met de steunschijf kunnen COMBICLICK-gereedschappen op alle gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Set voor de oppervlaktebewerking van grof tot spiegelglansgepolijst. Bestaande uit COMBICLICK-fiberschijven, -vliesschijven, -viltschijven, -steunschijf en geschikte polijstpasta. De set met de diameter 125 mm is bijzonder flexibel bij de randen. De universele polijstpasta is niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- PFERD type: CC-SET 125 M14
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Ø schroefdraad: M14
Voordeel:
- Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
- Het uitgebreide systeem leren kennen en testen.
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.
- Met COMBICLICK worden krassen als gevolg van uitstekende klemonderdelen voorkomen en wordt het beschikbare schuurmateriaal zeer goed gebruikt.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBICLICK-viltschijven met COMBICLICK-steunschijf gebruiken op toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen polijstvermogen, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Bij het wisselen van de polijstpasta een nieuwe, ongebruikte viltschijf gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Polijsten; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Polijsten; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.