Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12500 RPM
- RPM, opt., van: 6300 RPM
- RPM, opt., tot: 12500 RPM
- Breedte metrisch: 10 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.35 mm
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Ø schroefdraad: M14x2
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 22 mm
Voordeel:
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
- Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
- Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op toerentalregelbare haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout