Omschrijving:
Zeer agressief werkende borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 18 Stück
- RPM, max.: 12500 RPM
- RPM, opt., van: 6300 RPM
- RPM, opt., tot: 12500 RPM
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.5 mm
- ø buiten metrisch: 65 mm
- Ø schroefdraad: M14x2
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 22 mm
Voordeel:
- Zeer hoge standtijd.
- Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
- Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
- Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)