Omschrijving:
Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden, verwijderen van lijmresten en lasspetters.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 30 Stück
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 9000 RPM
- RPM, opt., van: 4500 RPM
- RPM, opt., tot: 8500 RPM
- Breedte metrisch: 13 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.2 mm
- Ø belegmateriaal: 0.5 mm
- ø buiten metrisch: 178 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 38 mm
Voordeel:
- Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
- Het uitgebreide systeem leren kennen en testen.
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.
- Met COMBICLICK worden krassen als gevolg van uitstekende klemonderdelen voorkomen en wordt het beschikbare schuurmateriaal zeer goed gebruikt.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)