POLICAP slijpkap PC ronde walsvorm SiC Ø 7x13 mm SIC-COOL80 voor aluminium

Artikelnummer: 4007220953730
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220953730
EAN/GTIN 4007220953730
Nummer fabrikant 42302074
L-nummer L51050 1048

Omschrijving

Omschrijving:

POLICAP-slijpkappen in ronde walsvorm WRC (vroeger vorm C). POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Ideaal voor de bewerking van onderdelen uit titaan, aluminium en de betreffende legeringen. Uitstekend geschikt voor gebruik in de vliegtuigindustrie en turbinebouw en het daarbij behorende onderhoud. De speciale korrelkeuze en de slijpactieve additieven in de binding maken een koel slijpen mogelijk, reduceren de werkstuktemperatuur en verhinderen het aanhechten van de spanen. Kleurcode siliciumcarbide SiC-COOL = grijs

Kenmerk:

  • RPM, opt.: 30000 RPM
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C-COOL
  • ø buiten metrisch: 7 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Hoogte: 13 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen