Doorslijpschijf EHT 150x2,5x22,23 mm recht speciale lijn SGP STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220953495
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220953495
    EAN/GTIN 4007220953495
    Nummer fabrikant 61342225

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en uitstekende standtijd. Speciaal geoptimaliseerd voor het gebruik op dunne platen en profielen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 10200 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2.5 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 150 mm

    Voordeel:

    • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
    • Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
    • Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
    • Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
    • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van dunne platen en profielen; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van dunne platen en profielen; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen