Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en uitstekende standtijd. Speciaal geoptimaliseerd voor het gebruik op dunne platen en profielen. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.
Kenmerk:
- RPM, max.: 10200 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 1.6 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 150 mm
Voordeel:
- Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
- Het uitgebreide systeem leren kennen en testen.
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.
- Met COMBICLICK worden krassen als gevolg van uitstekende klemonderdelen voorkomen en wordt het beschikbare schuurmateriaal zeer goed gebruikt.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van dunne platen en profielen; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van dunne platen en profielen; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal