Afbraamschijf E 150x7,2x22,23 mm universele lijn PSF STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220952726
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220952726
EAN/GTIN 4007220952726
Nummer fabrikant 62015628

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Afbraamschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10200 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.2 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge standtijd.
  • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
  • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
  • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen