Hardmetalen radiusfrees R Ø 06x25 mm stift-Ø 6 mm SP bewerking van kanten

Artikelnummer: 4007220952016
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220952016
EAN/GTIN 4007220952016
Nummer fabrikant 21143086
L-nummer L51140 687

Omschrijving

Omschrijving:

Radiusfrezen met concave vorm en speciale vertanding. Geschikt voor het verkrijgen en bewerken van buitenradiussen en afrondingen van kanten. Hardmetalen stiftfrezen voor de flexibele bewerking van kanten verkrijgen door hun speciale vormen bijna exacte afkantingen resp. radiussen. Zij kunnen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen flexibel gebruikt worden. Zij worden overwegend gebruikt in de staal- en aluminiumindustrie en werden speciaal ontwikkeld voor het schuinkanten, ontbramen alsmede voor de afronding van kanten. Cilindrische uitvoering met drievoudige, concave contour.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 3 mm
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 13000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 32000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 19000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 48000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 32000 RPM
  • Vertanding: speciale vertanding (SP)
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, opbouw: 25 mm
  • Lengte, vertand: 5 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge standtijd.
  • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
  • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
  • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: In uitzonderingsgevallen kan met toerentallen onder 3.000 RPM gewerkt worden. Dit is bij het verzonken werken met 360°-omslingering van de stiftfrees en bij bepaald stationair gebruik zinvol. Bij geringe materiaalverspaning (ontbramen, schuinkanten, lichte oppervlaktebewerking) kan het toerental tot ± 100% verhoogd worden. In de regel worden stiftfrezen in tegenloop of pendelend gebruikt. Voer het gereedschap in gelijkloop snel over het werkstuk om fijne oppervlakken of zeer gelijkmatige afkantingen te verkrijgen. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen