Keramische korrel slijpband BA 50x2000 mm CO50 hoogste rendement op staal met bandslijpmachine

Artikelnummer: 4007220950654
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220950654
    EAN/GTIN 4007220950654
    Nummer fabrikant 45005623
    L-nummer L51050 742

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement en zeer goede standtijd. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. De keramische korrel is speciaal geschikt voor de bewerking van harde materialen en lagen. Lange banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 50 mm
    • Slijpmiddel: Keramische korrel CO
    • Lengte metrisch: 2000 mm
    • Voldoet aan ISO: ISO 2976
    • Korrelgrofte: 50

    Voordeel:

    • Zeer hoge standtijd.
    • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
    • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
    • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Tip:

    • De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen