Omschrijving:
Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, taaie en slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Slijphulzen worden volgens ISO 2421 onder de omschrijving “cilindrische slijphulzen” gevoerd. GSB = Grootverpakking slijphulzen
Kenmerk:
- RPM, opt., van: 10000 RPM
- RPM, opt., tot: 15900 RPM
- Ø binnen, klein: 22 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
- Ø binnen metrisch: 36 mm
- ø buiten metrisch: 38 mm
- Korrelgrofte: 80
- Hoogte: 60 mm
Voordeel:
- Zeer hoge standtijd.
- Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
- Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
- Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan
Levering:
- De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.