Keramische korrel slijpband BA 75x2000 mm CO-COOL36 voor slijpen van edelstaal met bandslijpmachine

Artikelnummer: 4007220950449
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220950449
EAN/GTIN 4007220950449
Nummer fabrikant 45005731
L-nummer L51050 1459

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Lange banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 75 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • Lengte metrisch: 2000 mm
  • Voldoet aan ISO: ISO 2976
  • Korrelgrofte: 36

Voordeel:

  • Zeer hoge standtijd.
  • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
  • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
  • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

Tip:

  • De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen