Zirkonium slijphuls GSB conisch Ø 14-21x63 mm Z120 voor hoge afname op staal

Artikelnummer: 4007220950104
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220950104
EAN/GTIN 4007220950104
Nummer fabrikant 42217171
L-nummer L51110 264
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor grove slijpopgaven bij een hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. GSB = Grootverpakking slijphulzen

Kenmerk:

  • RPM, opt., van: 19000 RPM
  • RPM, opt., tot: 26000 RPM
  • Ø binnen, klein: 14 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • Ø binnen metrisch: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Korrelgrofte: 120
  • Hoogte: 63 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge standtijd.
  • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
  • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
  • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan

Levering:

  • De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen