Omschrijving:
De uitvoering RUBBER is speciaal geschikt voor universeel gebruik op zachte materialen zoals rubber, kunststof en hout. Tot de toepassingsgebieden behoren het verwijderen van bramen op gespoten kunststof stukken, het kantrechten van rubberen matrijsdelen en matrijsdelen uit polyurethaan (PUR), het bijslijpen van houten kernen en houten vormen in de modelbouwwerkplaatsen en het opruwen van een verscheidenheid aan te verkleven oppervlakken (bijv. bij de reparatie van transportbanden en bijv. auto-/fietsbanden). De kogelvorm KU wordt vaak gebruikt voor het opruwen van rubber vlakken bij de reparatie van banden.
Kenmerk:
- RPM, max.: 19700 RPM
- RPM, opt.: 5000 RPM
- ø buiten metrisch: 40 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 2
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Maximale bescherming tegen corrosie, aangezien alle componenten zijn gemaakt van roestvrij staal (INOX) van kwaliteit 1,4310 (V2A).
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen RUBBER bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 5 tot 20 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Opruwen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Opruwen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Elastomeren
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Elastomeren; Thermoplasten; Hout
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.