Omschrijving:
De uitvoering TOUGH is speciaal geschikt voor het gebruik op titaanlegeringen, nikkel- en kobaltbasislegeringen en voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen. Tot de bewerkingsopgaven behoren onder andere het bijslijpen van reparatielassen en het nabewerken aan turbineschoepen tijdens het onderhoud van vliegtuigen en het naslijpen van reparatielassen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.
Kenmerk:
- RPM, max.: 38100 RPM
- RPM, opt.: 35000 RPM
- Vorm: W 220
- Breedte metrisch: 25 mm
- ø buiten metrisch: 25 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 30
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
- Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen TOUGH bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Kobaltbasislegeringen
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.