Diamant-doorslijpschijf D1A1R 400x4,5x40,0 mm D852 (zeer grof) voor grijs/lamellair-/nodulair gietijzer

Artikelnummer: 4007220947449
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220947449
EAN/GTIN 4007220947449
Nummer fabrikant 68440037

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS), en voor het gebruik op robots. Zij zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.

Kenmerk:

  • Beschermsegment per zijde: geen
  • Vorm: D
  • Breedte metrisch: 4.5 mm
  • Hoofdbladdikte: 2.5 mm
  • Ø asgat: 40 mm
  • ø buiten metrisch: 400 mm
  • Korrelgrofte: D 852

Voordeel:

  • Zeer hoge standtijd.
  • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
  • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
  • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een duidelijke vermindering van de geluidsontwikkeling bij het handmatig doorslijpen wordt het gebruik van de opspanflenzenset SFS 76 (M14-schroefdraad: EAN 4007220595275, 5/8″-schroefdraad: EAN 4007220895856) aanbevolen. De diameter 400 mm is geschikt voor stationair gebruik.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen