• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

CHAIN SHARP CS-X kettingzaagscherpapparaat Ø 3,2 mm voor kettingsteken 1/4″-LowProfile

Artikelnummer: 4007220943731
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220943731
EAN/GTIN 4007220943731
Nummer fabrikant 18600742
L-nummer L51060 339

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. Het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP CS-X overtuigt door een zeer goede positie van de vijl, ergonomische vorm van het apparaat en eenvoudigere hantering. Het apparaat schrijft een scherphoek van 30° voor. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line en een dieptebegrenzervijl. Het wordt met uitvoerige bedieningshandleiding in een transparante, herbruikbare kunststof tas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

Kenmerk:

  • PFERD type: CS-X
  • Kettingsteken: 1/4 LP
  • Scherphoek: 30 °
  • Geschikt voor Ø metrisch: 3,2 mm
  • Breedte metrisch: 63 mm
  • Kap: Classic Line
  • Afstand dieptebegrenzer: 0.45 mm
  • Lengte metrisch: 315 mm
  • Hoogte: 20 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor Low Profile kettingzagen (LP).
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Neem de gedefinieerde dieptebegrenzerafstand in acht.
  • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.