Penseelborstel getordeerd PBG Ø 23 mm stift-Ø 6 mm staaldraad-Ø 0,50

Artikelnummer: 4007220936627
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220936627
    EAN/GTIN 4007220936627
    Nummer fabrikant 43208031
    L-nummer L51510 727

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Agressief werkende borstel. Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

    Kenmerk:

    • Aantal, draadeinden: 8 Stück
    • Verpakkingen: Industrieverpakking
    • RPM, max.: 20000 RPM
    • RPM, opt., van: 10000 RPM
    • RPM, opt., tot: 15000 RPM
    • Opnamesysteem: Stift
    • Ø kom: 23 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
    • ø buiten metrisch: 23 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
    • Lengte, beleg: 28 mm
    • Lengte, totaal: 68 mm

    Voordeel:

    • Veilig en ergonomisch werken dankzij de gebogen tweedelige handgreep.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Om de spreiding van de borstels te controleren, toerentalregelbare machines gebruiken. Voor de beste prestatie een machine met minstens 500 watt gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tip:

    • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen