zachte viltlamellenstiften FLS Ø 40x20 mm stift-Ø 6 mm voor universele polijstwerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220936184
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220936184
EAN/GTIN 4007220936184
Nummer fabrikant 44384020
L-nummer L51100 598

Omschrijving

Uitvoering:

  • W (zacht)

Omschrijving:

Viltstiften worden vanwege hun hardheid en flexibiliteit gebruikt, als geometrische vormen exact moeten worden behouden. Viltlamellenstiften worden gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten op kleine tot middelgrote werkstukken.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., van: 4750 RPM
  • Vorm: Cilinder met lamellen
  • Uitvoering: W (zacht)
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Diamantpolijstpasta’s en staven polijstpasta gebruiken. Bij het wisselen van de polijstpasta moet een nieuw ongebruikt polijstgereedschap gebruikt worden. Voor het glanzend maken en bewerken van zeer contourrijke werkstukken de zachte uitvoering gebruiken. Indien men zeer fijne oppervlakken wenst te verkrijgen, dan kunnen de zachte en de harde uitvoering na elkaar worden gebruikt.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen