Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees INOX vlamvorm B Ø 12x30 mm stift-Ø 6 mm voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220930502
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220930502
EAN/GTIN 4007220930502
Nummer fabrikant 21103382
L-nummer L51140 474

Omschrijving

Omschrijving:

Met de vertanding INOX heeft PFERD innovatieve stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van edelstaal (INOX). De vertanding INOX kenmerkt zich door een extreem hoog verspaningsrendement op alle austenitische, roestvaste en zuurbestendige stalen. Zij geeft duidelijk minder trillingen dan bij vergelijkbare kruisvertandingen. Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 2.1 mm
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 7000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 12000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 7000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 16000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
  • Vertanding: INOX
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 30 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Maximale bescherming tegen corrosie, aangezien alle componenten zijn gemaakt van roestvrij staal (INOX) van kwaliteit 1,4310 (V2A).
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Non-ferrometaal hard
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen