Diamant-doorslijpschijf DG FL 178x2,2x22,23 mm PSF voor doorslijpen van tegels, hoge snijkwaliteit

Artikelnummer: 4007220909416
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220909416
EAN/GTIN 4007220909416
Nummer fabrikant 68300049

Omschrijving

Omschrijving:

Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8600 RPM
  • Vorm: 1A1R / DG FL
  • Breedte metrisch: 2.2 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 178 mm
  • Hoogte, beleg: 7 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Tegels
    • Bewerkbare materialen: Tegels

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen