CC-GRIND SOLID slijpschijf 115x22,23 mm COARSE prestatielijn SG INOX voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220900895
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220900895
EAN/GTIN 4007220900895
Nummer fabrikant 64186115
L-nummer L51070 309

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Met de CC-GRIND SOLID biedt PFERD het moderne, robuuste en ergonomische alternatief voor afbraamschijven. Slijpschijf voor edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer hoge standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: CC-GRIND SOLID
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • Bijzonder zacht en flexibel slijpgedrag bij het slijpen van het gezicht.
  • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en zeer hoge verwijderingssnelheid.
  • Gelijkmatig schuren dankzij hoogwaardige slijpmiddel.
  • Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Alleen met het vlakke deel gebruiken, niet geschikt voor het omtrekslijpen. Voor optimale prestaties met vlakke aanzethoek en de opspanflenzenset SFS CC-GRIND gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)

Levering:

  • Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart bestellen.