Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees PLAST ZBS cilinder ZYA Ø 06x25 mm stift-Ø 6 mm voor kunststoffen

Artikelnummer: 4007220900451
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220900451
EAN/GTIN 4007220900451
Nummer fabrikant 21456696

Omschrijving

Uitvoering:

  • ZBS

Omschrijving:

Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding PLAST zijn uitstekend geschikt voor het kantrechten en omtrekfrezen van het brede spectrum van vezelversterkte kunststoffen GFK en CFK. Zij zijn uitstekend geschikt voor gebruik op minder harde glasvezel- en koolstofvezelversterkte duroplasten (GFK en CFK ≤ 40% vezelaandeel) en vezelversterkte thermoplasten. De vertanding PLAST (zoals bij PKD-frezen) beperkt delamineren en rafelen. Cilindrische stiftfrees met gecentreerde boorpunt. Stiftfrezen met gecentreerde boorpunt (ZBS) maken gecombineerde boor- en freeswerkzaamheden mogelijk.

Kenmerk:

  • Ø top: 2.5 mm
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 24000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 48000 RPM
  • Uitvoering: ZBS
  • Vertanding: PLAST
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
  • Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.
  • Met COMBICLICK worden krassen als gevolg van uitstekende klemonderdelen voorkomen en wordt het beschikbare schuurmateriaal zeer goed gebruikt.
  • Lage slijtage door hoge scheurweerstand.
  • Geen verstopping van het gereedschap door de open structuur van het non-woven materiaal.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Kies de diameter van de stiftfrees altijd groter dan de te bewerken materiaaldikte, om trillen en slaan, met het gevaar van gereedschapsbreuk en beschadiging van het werkstuk, te vermijden. Wanneer het gereedschap begint te trillen, dan moet het toerental verhoogd worden. Bij het aankleven van materiaal moet het toerental en zo nodig de werkdruk verlaagd worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Stiftfrezen met gecentreerde boorpunt (ZBS) zijn bijzonder geschikt voor handmatig gebruik. Zij maken een veilig aanfrezen op bijna alle soorten oppervlakken mogelijk.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Kunststoffen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Kunststoffen; Thermoplasten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen