Toebehoren adapterpaar voor ronde borstels getordeerd en ontbraamborstels met asgat 50,8 naar 16-20

Artikelnummer: 4007220900376
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
    Artikelnummer 4007220900376
    EAN/GTIN 4007220900376
    Nummer fabrikant 43690035

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor getordeerde ronde borstels met diameter 200–250 mm en voor ongetordeerde ronde borstels in de uitvoering ontbraamborstels.

    Kenmerk:

    • Vorm: niet gespecificeerd
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 50,8 mm
    • Geschikt voor: RBG, ronde borstels getordeerd, ø 200–250 mm, RBU, uitvoering ontbraamborstels ø 200–250 mm
    • Ø asgat in de set opgenomen: 16/18/20

    Voordeel:

    • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
    • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
    • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
    • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.
    • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.

    Levering:

    • Een set bevat 3 adapterparen.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen