TOUGH stiftsteen cilindrisch Ø 20x6 mm stift-Ø 3 mm CO60 voor moeilijk verspaanbare materialen

Artikelnummer: 4007220898598
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220898598
EAN/GTIN 4007220898598
Nummer fabrikant 31317376
L-nummer L51090 530

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering TOUGH is speciaal geschikt voor het gebruik op titaanlegeringen, nikkel- en kobaltbasislegeringen en voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen. Tot de bewerkingsopgaven behoren onder andere het bijslijpen van reparatielassen en het nabewerken aan turbineschoepen tijdens het onderhoud van vliegtuigen en het naslijpen van reparatielassen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 47700 RPM
  • RPM, opt.: 45000 RPM
  • Vorm: W 201
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 30

Voordeel:

  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen TOUGH bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kobaltbasislegeringen
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.