TOUGH stiftsteen cilindrisch Ø 8x16 mm stift-Ø 3 mm CO60 voor moeilijk verspaanbare materialen

Artikelnummer: 4007220898499
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220898499
EAN/GTIN 4007220898499
Nummer fabrikant 31114132
L-nummer L51090 360

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering TOUGH is speciaal geschikt voor het gebruik op titaanlegeringen, nikkel- en kobaltbasislegeringen en voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen. Tot de bewerkingsopgaven behoren onder andere het bijslijpen van reparatielassen en het nabewerken aan turbineschoepen tijdens het onderhoud van vliegtuigen en het naslijpen van reparatielassen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 61000 RPM
  • RPM, opt.: 61000 RPM
  • Breedte metrisch: 16 mm
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 30

Voordeel:

  • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
  • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
  • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
  • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.
  • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen TOUGH bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kobaltbasislegeringen
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.