Rechte persluchtslijpmachine PGAS 1/550 55.000 RPM/100 watt

Artikelnummer: 4007220896600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220896600
EAN/GTIN 4007220896600
Nummer fabrikant 80105100
L-nummer L51700 73

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De machine kenmerkt zich door een hoog toerental. Zij moet met olie worden gebruikt. De machine is slank en licht vormgegeven. Zij beschikt over een draaiventieluitvoering.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 100 Watt
  • Toerental: 55000 RPM
  • Spantangengroep: 15
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 21 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.25 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.12 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 153 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.091 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 21 mm

Voordeel:

  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen